10000 produits
pas de variation: Oui
tension de sortie: 20...50 V
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
couleur: argent
couleur de la lumière: autre
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 120...120 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: verre
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 1.5...1.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
couleur: noir
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: or
couleur du boîtier/corps: acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP): IP67
classe de protection: III
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP68
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
longueur: 3 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
couleur: blanc
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
mode de pose: encastré
couleur: blanc
charge de contact max.: 13 A
type d'accessoire/pièce détachée: autre