10000 produits
tension nominale (Un): 220...230 V
modèle: électronique
pas de variation: Non
modèle: ensemble de câbles d'illumination
- Copie
- Copie
longueur: 195 mm
puissance du système: 40 W
indice de protection (IP): IP65
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
accessoire: Non
transparent: Non
puissance de la lampe: 7.2...7.2 W
Culot: G53
flux lumineux: 450...450 lm
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 504 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
diamètre: 35 mm
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
hauteur: 16 mm
montage de rails DIN: Non
mode de commande: DALI
tension d'entrée: 200...240 V
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
- Copie
- Copie
compatible avec Apple HomeKit: Non
modèle: unité de contrôle
profondeur: 54 mm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1952 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 5 W
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: vert
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 2140 lm
indice de protection (IP): IP20
diamètre de stick max.: 11 mm
puissance max. de collage: 20 g/min
temps de chauffe: 2 min
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: gris
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 525 lm
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP55
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir