10000 produits
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
largeur: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: gris
Degré de protection (NEMA): 2
élément de distribution de lumière: diffuseur
couleur du boîtier/corps: gris
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
tension nominale (Un): 220...240 V
puissance: 3.9 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 190 lm
modèle: autre
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 808 lm
tension de sortie: 10...42 V
puissance de sortie: 3...42 W
courant de sortie: 300...1050 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir