10000 produits
largeur: 32 mm
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: aluminium
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 93 W
flux lumineux utile: 7869 lm
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: ornement ajustable
modèle: autre
profondeur: 118 mm
commande via Bluetooth: Non
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 50...50 W
indice de protection (IP): IP20
source lumineuse fournie: Non
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
section nominale: 0.75 mm²
nombre de conducteurs: 2
longueur: 2040 mm
flux lumineux par mètre: 952 lm
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 80 W
flux lumineux utile: 6425 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 240 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
longueur: 175 mm
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
longueur totale: 0.28 m
modèle: autre
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 35 W
flux lumineux utile: 4170 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique/asymétrique
couleur du boîtier/corps: aluminium
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 480 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP68