10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: anthracite
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
flux lumineux utile: 693 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 915 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 519 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 13...13 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 1130...1130 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
indice de protection (IP): IP40
- Copie
- Copie
tension de sortie: 2...27 V
puissance de sortie: 14...14 W
courant de sortie: 500...500 mA
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation centrale
couleur: aluminium
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: noir
modèle: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Non
accessoire: Non
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
température de couleur: 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps: blanc