10000 produits
température de couleur: 5000...5000 K
température de couleur: 4000...4000 K
courant nominal: 700...700 mA
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
tension nominale (Un): 24...24 V
diamètre externe: 1000 mm
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
adapté à un montage encastré: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: noir
accessoire: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 486.4 lm
modèle: cadre d'application
matériau: plastique
qualité du matériau: thermoplastique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: blanc
température de couleur: 5000...5000 K
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
flux lumineux de la source: 7 lm
puissance de la source lumineuse: 15 W
Culot: autre
largeur: 102 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre