10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: nickel
largeur: 38 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 23.5 W
adapté à un montage encastré: Oui
puissance du système: 96 W
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 300 mm
couleur: RGB
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 900 lm