10000 produits
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: Abat-jour
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 9...9 W
Culot: E27
flux lumineux: 1780...1780 lm
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
flux lumineux utile: 1280 lm
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.9 W
flux lumineux utile: 1360 lm
variation DALI: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
nombre de pôles: 5
couleur du boîtier/corps: marron
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
type de charge: universel et LED
modèle: variateur
type de commande: bouton-poussoir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 66 W
flux lumineux utile: 8900 lm