10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
largeur: 20 mm
hauteur/profondeur: 10 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
traitement de la surface: galvanisé
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: vert
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12.5 W
flux lumineux utile: 625 lm
couleur: noir
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: Abat-jour
répartition lumineuse: symétrique
largeur: 17.1 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 15 mm
largeur: 110 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
nombre de conducteurs: 0
élément de distribution de lumière: sans
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: suspension de pendentif tubulaire
couleur: noir
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 41 W