10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: noir
type de charge: universel et LED
type de commande: bouton pousse et tourne
variation par coupure de fin de phase: Oui
abat-jour de couleur principale: jaune
matériau du cadre: autre
matériau de l'abat-jour: autre
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 80...80 W
courant de sortie: 0...390 mA
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1730 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: chrome
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
matériau: verre
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
variation DALI: Non
type de connexion: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 1.1 W
flux lumineux utile: 105 lm
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 28 mm
indice de protection (IP): IP68
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 36
adapté à un montage encastré: Oui
couleur de la lumière: RGB
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
nombre de lampes/modules: 4
température de couleur: 4000...4000 K
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16: 24
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non