10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: rouge
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
longueur: 50 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
couleur: noir
accessoire: Non
transparent: Non
modèle: autre
matériau: plastique
couleur: autre
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
largeur: 18 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
avec régulation de la température: Non
régulation du flux d'air: niveaux
consommation nominale: 2300 W
température de couleur: 1000...1000 K
puissance du système: 1.1 W
flux lumineux utile: 100 lm
longueur totale: 0.9 m
modèle: autre
couleur: multicolore
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
flux lumineux de la source: 1100 lm
puissance de la source lumineuse: 75 W
Culot: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câblage traversant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: blanc
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm