10000 produits
- Copie
- Copie
tension de sortie: 8...48 V
puissance de sortie: 2...49.5 W
courant de sortie: 250...1500 mA
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 260 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 30000 mm
flux lumineux par mètre: 1370 lm
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 1410 lm
longueur: 7800 mm
puissance de la lampe par mètre: 21.6 W
flux lumineux par mètre: 130 lm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...30 W
courant de sortie: 0...1250 mA
largeur: 18.4 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 18.4 mm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 625 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 474 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
finition du paralume: blanc
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
mode de commande: KNX
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 3723 lm
pas de variation: Non
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20