10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
nombre de conducteurs: 2
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
Ethernet: Oui
Nombre de ports WAN: 2
analogique: Non
largeur: 240 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: autre
modèle: ensemble de câbles d'illumination
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: profil
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
puissance de la lampe: 35...35 W
température de couleur: 4000 K
flux lumineux: 5736...5736 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: fondation
traitement de la surface: galvanisé
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP40
flux lumineux utile: 433 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier de protection
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
longueur: 1201 mm
largeur: 601 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre en saillie
largeur: 26 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre