10000 produits
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: autre
flux lumineux: 1000...1000 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7 W
flux lumineux utile: 630 lm
puissance de la lampe: 12...12 W
Culot: autre
flux lumineux: 1060...1060 lm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 474 lm
indice de protection (IP): IP67
tension de sortie: 6...42 V
puissance de sortie: 0.6...15.2 W
courant de sortie: 100...700 mA
longueur totale: 0.217 m
modèle: autre
couleur: noir
- Copie
- Copie
modèle: capteur de présence
mode de commande: non dimmable
indice de protection (IP): IP20
longueur totale: 5 m
modèle: autre
couleur: argent
modèle: autre
couleur: blanc
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
courant nominal: 350...350 mA
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: gris
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 7.04 W
flux lumineux utile: 433.2 lm