10000 produits
largeur: 120 mm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
accessoire: Oui
section nominale: 0 mm²
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
- Copie
- Copie
largeur: 35 mm
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: gris
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: noir
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance du système: 65 W
puissance de lampe acceptée: 65...65 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: noir
diamètre externe: 600 mm
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: acier inoxydable (inox)
largeur: 17.1 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 15 mm
- Copie
- Copie
tension de sortie: 45...60 V
puissance de sortie: 15.8...21 W
courant de sortie: 350...350 mA
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 15.3 mm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 778 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance du système: 73 W
couleur de la lumière: RGBW