10000 produits
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 44 W
largeur: 425 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 150 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 670 lm
indice de protection (IP): IP20
tension de sortie: 6...54 V
puissance de sortie: 1.5...25.2 W
courant de sortie: 250...700 mA
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
source lumineuse fournie: Non
diamètre d'encastrement: 150 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 960 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 3726.8...3726.8 °C
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 648 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
modèle: unité de contrôle
type de charge: autre
modèle: interrupteur pour câble souple
type de commande: bascule/rocker
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
pour diamètre de lampe: 5.1...5.1 mm