10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 624 lm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4500...4500 K
puissance du système: 0.98 W
flux lumineux utile: 140 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 600 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 18...18 W
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
accessoire: Oui
couleur: or
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
diamètre: 11 mm
poids: 600 g
couleur: autre
longueur totale: 0.9 m
modèle: autre
couleur: multicolore
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau extensif 40-80°
couleur du boîtier/corps: autre
couleur du boîtier/corps: chrome
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
largeur: 40 mm
couleur: bronze
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation