10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
longueur: 2000 mm
- Copie
- Copie
longueur: 477 mm
matériau: plastique
largeur: 120 mm
émetteur mural: Oui
couleur: blanc
transmission de signal: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 108 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP54
flux lumineux utile: 391.9 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 41 W
flux lumineux utile: 3500 lm
puissance de la lampe: 26...26 W
Culot: autre
flux lumineux: 3800...3800 lm
- Copie
- Copie
couleur: noir
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: or
indice de protection (IP): IP44
douille: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 10 W
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
longueur: 55 mm
largeur: 55 mm
couleur: chrome
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
largeur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre