10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 6.5 W
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 2320 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: marron
protection contre les surtensions: Non
matériau: plastique
Avec dispositif on/off: Non
longueur: 2 m
matériau de la gaine: PVC
couleur de gaine: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 537.6 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 7000 mAh
grille perforée: Non
diamètre: 408 mm
couleur: aluminium
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
couleur du boîtier/corps: laiton
- Copie
- Copie
longueur: 294 mm
largeur: 225 mm
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 1405 mm
nombre de groupes/phases: 3