10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
avec espace pour appareil: Oui
matériau: plastique
application: faux plafond
- Copie
- Copie
tension de sortie: 27...38 V
puissance de sortie: 18.9...39.9 W
courant de sortie: 700...1050 mA
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1280 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 24...24 V
puissance de sortie: 0...350 W
courant de sortie: 0...1460 mA
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 200 W
indice de protection (IP): IP65
largeur: 20 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 16 mm
longueur: 25000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18 W
flux lumineux par mètre: 1500 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 31 W
flux lumineux utile: 3000 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 625 lm
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 105 mm
type d'accessoire/pièce détachée: boîtier d'installation
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0