10000 produits
largeur: 12 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 12 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1080 lm
modèle: condensateur parallèle pour lampe L
diamètre: 35 mm
capacité: 50 µF
- Copie
- Copie
longueur: 3000 mm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1175 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 560 lm
indice de protection (IP): IP67
longueur: 35000 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 14 W
flux lumineux utile: 776 lm
largeur: 62 mm
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
- Copie
- Copie
tension de sortie: 8...48 V
puissance de sortie: 2...49.5 W
courant de sortie: 250...1500 mA
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1500 lm
indice de protection (IP): IP20
puissance de la lampe: 25.3...25.3 W
température de couleur: 3000 K
flux lumineux: 2700...2700 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
diamètre nominal: 25 mm
modèle: unilobé
type de fixation: autre