10000 produits
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: acier inoxydable (inox)
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP66
flux lumineux utile: 3730 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 15.3 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
répartition lumineuse: symétrique
modèle: autre
couleur: noir
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 300 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP67
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK06
puissance du système: 13 W
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: gris
pièce détachée: Non
couleur: marron
accessoire: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 970 lm
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1197 lm
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP67