10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 33 W
flux lumineux utile: 4545 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 30 W
indice de protection (IP): IP40
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 72 W
flux lumineux utile: 3849 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2562 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 9 W
flux lumineux utile: 650 lm
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
largeur: 332 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
largeur: 625 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
mode de pose: en saillie et encastré
indice de protection contre les chocs (IK): IK03
indice de protection (IP): IP42
couleur: nickel
- Copie
- Copie
douille: G13
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
répartition lumineuse: symétrique
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
longueur: 1200 mm
diamètre: 26 mm
puissance de lampe acceptée: 36...36 W
température de couleur: 3000...3000 K