10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
couleur du boîtier/corps: blanc
douille: sans
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
indice de protection (IP): IP68
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 125 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1580 lm
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
- Copie
- Copie
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
longueur: 1240 mm
largeur: 640 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: plastique
diamètre: 190 mm
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
flux lumineux utile: 3000 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: marron
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
finition du paralume: sans
source lumineuse fournie: Non
avec détecteur de mouvement: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
- Copie
- Copie
type de cadre de fixation: cadre de fixation
matériau du cadre de fixation: aluminium
mode de pose des éléments de fixation: vis