10000 produits
- Copie
- Copie
type de cadre de fixation: cadre de fixation
matériau du cadre de fixation: aluminium
mode de pose des éléments de fixation: vis
modèle: autre
matériau: plastique
couleur: autre
tension nominale: 3.6 V
désignation IEC: autre
capacité: 1800 mAh
tension nominale: 3.2 V
bornes frontales: Oui
capacité: 4.8 Wh
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: noir
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: argent
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique
couleur: or
couleur du boîtier/corps: nickel
nombre de pôles: 2
puissance du système: 1 W
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP68
classe de protection: III
puissance du système: 41 W
puissance de lampe acceptée: 41...41 W
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
source lumineuse fournie: Oui
diamètre d'encastrement: 250 mm
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 57.6 W
flux lumineux utile: 4880 lm
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
couleur: noir