10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 2900 lm
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type de commutation: permanent
système de contrôle: auto-test automatique
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 787 lm
longueur: 180 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
hauteur: 13 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 5
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: en haut à gauche
température de couleur: 5000...5000 K
diamètre: 85 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc