10000 produits
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: Abat-jour
couleur: blanc
longueur: 180 mm
largeur: 78 mm
hauteur: 21 mm
modèle: autre
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
nombre de conducteurs: 2
système de bus KNX: Non
modèle: détecteur de mouvement
autres systèmes de bus: sans
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
longueur totale: 1.5 m
modèle: ensemble de câbles d'illumination
couleur: multicolore
couleur: or
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
modèle: autocollant
signification du pictogramme: sortie
direction: gauche
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 7.42 W
flux lumineux utile: 486.4 lm
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 1300 lm
indice de protection (IP): IP20
modèle: autre
matériau: plastique
couleur: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 105.7 W
flux lumineux utile: 6195 lm
avec régulation de la température: Non
consommation nominale: 1000 W
température: 150...550 °C
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 60 W
flux lumineux utile: 4800 lm
longueur: 72 mm
puissance du système: 4 W
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67