10000 produits
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: rouge
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
température de couleur: 3500...3500 K
puissance du système: 12.14 W
flux lumineux utile: 1035 lm
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: marron
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 4000 mm
nombre de groupes/phases: 3
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
largeur: 26 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
couleur: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP44
modèle: set de système de commande d'éclairage
largeur: 90 mm
profondeur: 160 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: argent
température de couleur: 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP68