10000 produits
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 15 W
flux lumineux utile: 1580 lm
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 2000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la source lumineuse: 70 W
flux lumineux de la source: 6600 lm
Culot: E27
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1600 lm
indice de protection (IP): IP44
douille: G13
tension de sortie: 20...42 V
puissance de sortie: 6...42 W
courant de sortie: 300...1050 mA
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
type de cadre de fixation: cadre de fixation
matériau du cadre de fixation: aluminium
mode de pose des éléments de fixation: vis
largeur: 23.6 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 10 mm
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
largeur: 20 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 16 mm
- Copie
- Copie
douille: G13
puissance de lampe acceptée: 2...2 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m