10000 produits
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 14.4 W
flux lumineux utile: 1080 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 26 W
flux lumineux utile: 2562 lm
largeur: 332 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1175 lm
indice de protection (IP): IP67
puissance de la lampe: 6...6 W
Culot: E27
flux lumineux: 400...400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1500 lm
indice de protection (IP): IP20
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: bleu
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 25000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18 W
flux lumineux par mètre: 1500 lm
nombre de pôles: 3
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
longueur: 35000 mm
flux lumineux par mètre: 1000 lm
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: commande
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: acier
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 625 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
matériau: plastique
largeur: 118 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation