10000 produits
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1160 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur de raccordement de lampe
couleur: blanc
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur de mouvement
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
source lumineuse fournie: Non
hauteur/profondeur d'encastrement: 0 mm
diamètre d'encastrement: 0 mm
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 45 W
flux lumineux utile: 4300 lm
modèle: cylindrique
matériau: acier
traitement de la surface: galvanisé
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: marron
tension nominale (Un): 220...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: autre
- Copie
- Copie
longueur: 1000 mm
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
matériau: plastique
couleur: blanc
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
largeur: 97 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: grille pour éclairage
répartition lumineuse: symétrique
modèle: autre
couleur: argent
convient pour utilisation à l’extérieur: Oui
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur