10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...4000 K
puissance du système: 16 W
indice de protection (IP): IP65
type d'accessoire/pièce détachée: élément de prise de courant
section nominale: 2.5 mm²
nombre de conducteurs: 8
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 10 W
flux lumineux utile: 787 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 36 W
flux lumineux utile: 4137 lm
longueur: 180 mm
puissance du système: 15 W
indice de protection (IP): IP54
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 110 lm
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: gris
longueur: 150 mm
largeur: 200 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur du boîtier/corps: chrome
couleur: laiton
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
type d'accessoire/pièce détachée: alimentation en bout
couleur: blanc