10000 produits
largeur: 64 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
- Copie
- Copie
variation DALI: Non
puissance du système: 8 W
indice de protection (IP): IP20
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: chrome
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: filtre de couleur
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
largeur: 44 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 640 lm
- Copie
- Copie
taille: 22x58 mm
calibre/courant nominal assigné (In): 20 A
tension assignée (Ue): 250 V
modèle: ensemble de câbles d'illumination
pour diamètre de lampe: 5.7...5.7 mm
type d'accessoire/pièce détachée: commande
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 2000 mm
largeur: 15.5 mm
couleur: noir
- Copie
- Copie
tension de sortie: 6...42 V
puissance de sortie: 16...40 W
courant de sortie: 400...1050 mA
type d'accessoire/pièce détachée: détecteur crépusculaire
couleur: blanc
nombre de conducteurs: 2
adapté à un montage encastré: Oui