10000 produits
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 10 W
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de Y
section nominale: 4 mm²
nombre de conducteurs: 3
- Copie
- Copie
indice de protection (IP): IP20
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 23.5 W
flux lumineux utile: 1219 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
accessoire: Oui
pièce détachée: Non
couleur: marron
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
section nominale: 0 mm²
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 800 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
tension de sortie: 27...38 V
puissance de sortie: 18.9...39.9 W
courant de sortie: 700...1050 mA
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 1175 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
température de couleur: 3000...3000 K
modèle: multicapteur
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
type d'accessoire/pièce détachée: autre
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0