10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: ensemble de raccordement
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
température de couleur: 2700...2700 K
puissance du système: 24 W
flux lumineux utile: 1197 lm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
modèle: autre
longueur: 640 mm
largeur: 640 mm
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: piquet de sol
couleur: gris
type d'accessoire/pièce détachée: autre
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 560 lm
largeur: 17.2 mm
qualité du matériau: autre
hauteur: 8 mm
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
longueur: 25000 mm
puissance de la lampe par mètre: 18 W
flux lumineux par mètre: 1500 lm
modèle: détecteur de présence
durée de marche max.: 15 min
longueur de portée max.: 20 m
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: diffuseur
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
longueur: 10000 mm
flux lumineux par mètre: 625 lm
indice de protection (IP): IP67
matériau: acier
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: autre
longueur: 25000 mm
flux lumineux par mètre: 1500 lm
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
répartition lumineuse: symétrique
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
répartition lumineuse: symétrique
tension nominale: 7.2 V
désignation IEC: autre
capacité: 800 mAh