10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: acier inoxydable (inox)
température de couleur: 6000...6000 K
puissance du système: 12 W
flux lumineux utile: 1350 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 2 W
flux lumineux utile: 5520 lm
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau moyen 20-40°
couleur du boîtier/corps: noir
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 3000 mm
nombre de groupes/phases: 3
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
longueur: 78 mm
matériau: aluminium
largeur: 90 mm
indice de protection (IP): IP54
- Copie
- Copie
couleur de la verrine: chrome
douille: E27
couleur: laiton
modèle: module d'extension
indice de protection (IP): IP20
commande via Bluetooth: Non
- Copie
- Copie
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: lentille
couleur: autre