10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
matériau: plastique
largeur: 65 mm
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
tension de sortie: 20...54 V
indice de protection (IP): IP20
courant de sortie: 1800...1800 mA
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
couleur: noir
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: vert
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2665 lm
- Copie
- Copie
montage de rails DIN: Non
mode de commande: RF
tension d'entrée: 24...24 V
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
couleur: noir
accessoire: Non
transparent: Non
matériau: acier inoxydable (inox)
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: chrome
couleur du boîtier/corps: chrome
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
matériau: aluminium
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration