10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: vert
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: autre
type d'accessoire/pièce détachée: câble d’alimentation
pièce détachée: Oui
accessoire: Oui
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
- Copie
- Copie
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: variation de lumière
répartition lumineuse: symétrique
section nominale: 1.5 mm²
nombre de conducteurs: 3
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 2665 lm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 245 mm
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
traitement de la surface: galvanisé
nombre de pôles: 2
couleur: noir
indice de protection (IP): IP44
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: gris
couleur: noir
accessoire: Non
transparent: Non