10000 produits
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK07
avec détecteur de mouvement: Non
température de couleur: 4000...4000 K
adapté à un montage encastré: Oui
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de L
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
matériau: plastique
adapté aux luminaires à LED: Oui
application: mur creux
longueur: 50000 mm
flux lumineux par mètre: 480 lm
indice de protection (IP): IP20
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
tension nominale (Un): 48...48 V
longueur: 71 mm
nombre de groupes/phases: 1
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: autre
pièce détachée: Non
accessoire: Oui
tension nominale (Un): 230...240 V
longueur: 1000 mm
nombre de groupes/phases: 3
puissance de la lampe: 22...22 W
Culot: E27
flux lumineux: 2452...2452 lm
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 7.5 W
flux lumineux utile: 640 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: diffuseur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
matériau: matériau composite
type d'accessoire/pièce détachée: adaptateur
couleur: blanc
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65