10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 60 mm
indice de protection (IP): IP65
adapté à un montage encastré: Oui
tension nominale (Un): 12...12 V
puissance de lampe acceptée: 3...3 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 22 W
flux lumineux utile: 2400 lm
adapté à un montage encastré: Oui
indice de rendu des couleurs CRI: 90-100
angle de faisceau: faisceau très moyen 10-20°
couleur du boîtier/corps: vert
indice de rendu des couleurs CRI: 80-89
angle de faisceau: faisceau intensif 5-10°
couleur du boîtier/corps: autre
- Copie
- Copie
température de couleur: 2700...6500 K
puissance du système: 20 W
indice de protection (IP): IP65
longueur: 5000 mm
flux lumineux par mètre: 590 lm
indice de protection (IP): IP67
- Copie
- Copie
tension de sortie: 15...28 V
puissance de sortie: 7.5...19.6 W
courant de sortie: 500...700 mA
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
- Copie
- Copie
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: asymétrique
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
adapté à un montage encastré: Oui
longueur: 2000 mm
largeur: 15.5 mm
couleur: noir
modèle: unité de contrôle
mode de commande: DALI
indice de protection (IP): IP20
matériau: aluminium
largeur: 82 mm
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration