10000 produits
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
élément de distribution de lumière: sans
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
répartition lumineuse: symétrique
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: argent
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 2310 lm
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 1.2...1.2 W
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: marron
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: gris
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 26...26 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: argent