10000 produits
température de couleur: 3000...3000 K
adapté à un montage encastré: Oui
flux lumineux utile: 700 lm
source lumineuse fournie: Oui
hauteur/profondeur d'encastrement: 96 mm
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
variation DALI: Non
avec détecteur de mouvement: Non
élément de distribution de lumière: autre
type d'accessoire/pièce détachée: blindage
répartition lumineuse: symétrique
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
température de couleur: 3000...3000 K
émission de lumière: direct
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire: structuré
répartition lumineuse: symétrique
couleur du boîtier/corps: gris
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
largeur: 165 mm
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 125 lm
facteur de puissance (cos phi): 45
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 16...16 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 40 W
flux lumineux utile: 4340 lm
température de couleur: 4000...4000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 1385 lm