10000 produits
variation 0-10V: Non
variation 1-10V: Non
matériau du boîtier/corps: aluminium
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: acier
couleur: blanc
longueur: 2000 mm
matériau: aluminium
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur de la lumière: blanc
puissance de lampe acceptée: 1.5...1.5 W
puissance du système: 24 W
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP20
flux lumineux utile: 3480 lm
- Copie
- Copie
longueur: 148 mm
largeur: 32 mm
couleur: gris
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 3.5 W
flux lumineux utile: 125 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: autre
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP20
puissance du système: 96 W
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: noir
couleur du boîtier/corps: marron