10000 produits
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
couleur du boîtier/corps: bronze
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: blanc
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: chrome
douille: E14
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
puissance du système: 24 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP67
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur du boîtier/corps: gris
matériau du boîtier/corps: verre
puissance de lampe acceptée: 9...9 W
tension de sortie: 10...10 V
puissance de sortie: 90...90 W
indice de protection (IP): IP55
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.9 W
flux lumineux utile: 2650 lm
adapté à un montage encastré: Oui
adapté à un montage encastré: Oui
courant nominal: 1050...1050 mA
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 41 W
tension nominale (Un): 230...230 V
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W