10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
couleur: noir
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: noir
température de couleur: 5000...5000 K
puissance du système: 43.2 W
- Copie
- Copie
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 96 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP44
douille: E14
température de couleur: 3000...3000 K
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 64 W
flux lumineux utile: 3400 lm
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: prise/borne
couleur: autre
longueur: 1.5 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
couleur de la lumière: RGBW
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: argent