10000 produits
nombre de lampes/modules: 1
couleur du boîtier/corps: chrome
puissance de lampe acceptée: 12...12 W
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
nombre de pôles: 2
couleur: blanc
indice de protection (IP): IP20
- Copie
- Copie
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: réhausse
diamètre du fin bout côté mât: 60 mm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8
température de couleur: 4000...4000 K
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: gris
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 40 W
couleur du boîtier/corps: gris
source lumineuse fournie: Oui
puissance du système: 22.5 W
flux lumineux utile: 1880 lm
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur flexible
couleur: noir
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur droit
couleur: argent