10000 produits
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
tension nominale (Un): 24...24 V
longueur d’encastrement: 3000 mm
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
couleur: argent
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
- Copie
- Copie
tension nominale: 6 V
désignation IEC: autre
capacité: 4000 mAh
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur: blanc
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
couleur du boîtier/corps: chrome
indice de protection (IP): IP65
classe de protection: III
source lumineuse fournie: Oui
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
température de couleur: 3000...3000 K
indice de protection (IP): IP65
flux lumineux utile: 3150 lm
- Copie
- Copie
température de couleur: 4000...4000 K
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 13.5 W
flux lumineux utile: 1650 lm