10000 produits
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: set de fixation
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: autre
longueur: 3 m
matériau de la gaine: textile
couleur de gaine: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: cadre d'encastrement
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de T
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 20...20 W
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: support d'écartement
finition du paralume: mat
couleur du boîtier/corps: noir
matériau: aluminium
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: autre
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: argent
longueur: 222 mm
largeur: 5 mm
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
couleur du boîtier/corps: nickel
température de couleur: 3000...3000 K
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 350...350 mA
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16: 8