10000 produits
- Copie
- Copie
longueur: 0 mm
largeur: 0 mm
hauteur: 0 mm
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 5...5 W
largeur: 66 mm
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de montage
couleur: gris
largeur: 0 mm
diamètre: 0 mm
profondeur: 0 mm
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance de lampe acceptée: 10...10 W
modèle: bouton rotatif
impression/marquage: sans
utilisation: variateur
type d'accessoire/pièce détachée: montage en drapeau
couleur: gris
tension nominale (Un): 350.23...350.23 V
source lumineuse fournie: Oui
avec détecteur de mouvement: Non
indice de protection (IP): IP65
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: bronze
type d'accessoire/pièce détachée: coupleur/connecteur en forme de X
section nominale: 0 mm²
nombre de conducteurs: 0
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 29.5 W
flux lumineux utile: 2400 lm
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 19 W
flux lumineux utile: 2500 lm
matériau: autre
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: blanc
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: élément de décoration
couleur: noir
élément de distribution de lumière: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
couleur du boîtier/corps: bronze
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: plaque de fermeture
couleur: noir
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: couvercle
couleur: blanc
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: capot final
couleur: blanc