10000 produits
courant nominal: 700...700 mA
puissance de lampe acceptée: 2.5...2.5 W
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5400 lm
source lumineuse fournie: Oui
indice de protection contre les chocs (IK): IK10
indice de protection (IP): IP67
matériau: aluminium
couleur: blanc
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 20 W
flux lumineux utile: 1150 lm
- Copie
- Copie
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: noir
répartition lumineuse: symétrique
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 13...13 W
courant nominal: 350...350 mA
puissance de lampe acceptée: 17...17 W
tension nominale (Un): 230...230 V
courant nominal: 400...400 mA
puissance du système: 20 W
température de couleur: 3000...3000 K
puissance du système: 96 W
- Copie
- Copie
couleur du boîtier/corps: laiton
douille: E27
élément de distribution de lumière: réflecteur
matériau: plastique
type d'accessoire/pièce détachée: réflecteur
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: autre
matériau: acier
type d'accessoire/pièce détachée: suspension par câble
couleur: noir
type d'accessoire/pièce détachée: autre
couleur: blanc
type d'accessoire/pièce détachée: câble de connexion
couleur: blanc
variation DALI: Non
indice de protection contre les chocs (IK): IK09
avec détecteur de mouvement: Non
tension nominale (Un): 230...230 V
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1: 2726.8...2726.8 °C
température de couleur: 3000...3000 K
température de couleur: 4000...4000 K
puissance du système: 47 W
flux lumineux utile: 5400 lm